JAPPY
JAPPYの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
JAPPYの ボックス/カバー
JAPPYの 電設用各種カバー
引込管防水ゴムカバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
600VCVT:A60/B100/C150、3KVCVT:A38/B60/C100、6KVCVT:A8〜14/B22〜38/C60、ガス管:65A
注文コード
70147735
品番
NWP-2T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
600VCVT:A60/B100/C150、3KVCVT:A38/B60/C100、6KVCVT:A8〜14/B22〜38/C60、ガス管:65A
材質
黒色クロロプレンゴム
寸法A(mm)
17
寸法F(mm)
90
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
67
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
22
寸法I(mm)
4
寸法G(mm)
55