王子ネピア
王子ネピアの キッチン・調理用品
王子ネピアの ふきん(カウンタークロス 等)
テクセルクロス 60枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60枚×6箱)
注文コード
70166505
品番
79730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
幅(mm)
310
色
ピンク
高さ(mm)
145
質量(g)
850
タイプ
化粧箱入り
奥行(mm)
160
シートサイズ(mm)
300×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。