Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)
Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)の エンジンオイル
Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)の ガソリン専用
Mercedes-Benz純正オイル5W-40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
70196788
品番
74MG117283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
信頼のパフォーマンス 化学合成基油にそれぞれ最適な添加剤をバランス良く配合して製造された高性能エンジンオイルです。
用途
4サイクルガソリン・ディーゼルエンジン油
容量(L)
1
基油
合成油
適合車種
乗用車、SUV、小型トラックやバンなどターボ車や直噴エンジン車、高性能エンジン車。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN
SAE
5W-40
ACEA
A3/B3、A3/B4
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取り扱い説明書で推奨されている粘度グレードをご覧ください。