Volkswagen純正エンジンオイル

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード70196833 品番J0VJD3F11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

フォルクスワーゲンの純正エンジンオイルは、車両とともに開発することでエンジン特性を最大限に引き出し、ロングライフ化を実現した優れた品質のエンジンオイルです。

用途4サイクルガソリン・ディーゼル両用 容量(L)1 規格VW 504 00/507 00(性能レベル) 基油全合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L SAE0W-30 危険物の性状非水溶性
注意
※エンジンオイルの交換を怠ると、加速パワーの減少、燃費の悪化、振動・エンジン音の増加、エンジンの寿命が縮まるなどの不具合が発生します。※特に1回あたりの走行距離が8km以下の運転や、渋滞走行、山道や雪道など、エンジンに負荷がかかる運転の多い場合には、特に定期的なオイル交換をおすすめします。エンジン性能を長く維持するためにも必要不可欠です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
オイル不足の時
その他業種

インパネにオイル低下の警告灯が点灯したため、純正オイルを購入し自分で追加をしました。
純正オイルなので安心して使用できます。

対象商品:
70196833
2023-11-02
用途:
ゴルフ7エンジンオイル リピート購入

vwゴルフ7最近オイル消費量が多くなってきました。リピート購入です。

対象商品:
70196833
2023-08-22
用途:
ゴルフ7 補充用に使用
大健 様

ロングライフオイル使用のため、消耗もあり点検した際に減っていたので、購入使用しました。必要に応じてまたリピート購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする