三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V〜240V
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(kW)
1
電源(V)
三相AC200または単相AC200
仕様
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/機能安全ユニット対応/位置決めモード対応/DC電源入力対応
注文コード
70220246
品番
MR-J4-100B-RJ
参考基準価格(税別)
¥395,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・電源・仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/機能安全ユニット対応/位置決めモード対応/DC電源入力対応
電源(V)
三相AC200または単相AC200
シリーズ
MELSERVO-J4
定格出力(kW)
1
インターフェイス
SSCNETV/H
制御軸数
1