画像準備中

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V〜240V

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)0.1 電源(V)三相AC200または単相AC200 仕様フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/機能安全ユニット対応/位置決めモード対応/DC電源入力対応 注文コード70220316 品番MR-J4-10B-RJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は定格出力・電源・仕様など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/機能安全ユニット対応/位置決めモード対応/DC電源入力対応 電源(V)三相AC200または単相AC200 シリーズMELSERVO-J4 定格出力(kW)0.1 インターフェイスSSCNETV/H 制御軸数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87170115
2016-09-29
用途:
サーボ制御
有限会社晋幸電気 様

他店に品物が無い状態で、モノタロウさんに有って助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする