用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。
付属品取扱説明書
質量(g)約126(電池含まず)
電源単3形乾電池 × 2本(別売り)
測定範囲(℃)-50〜+580
測定精度±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0〜+580℃)・±4℃(-50〜0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85
測定時間1
分解能0.1℃
使用温湿度範囲0〜+50 ℃、10〜95 %RH(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ約25秒
放射率設定0.10〜1.00(0.01ステップで可変)
環境温度範囲(℃)測定範囲:0〜+50、分解能:0.1
比率(DS比)13:1 ※参考値
RoHS指令(10物質対応)対応
距離対測定範囲比(D対S)13:1 ※参考値