※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本電産コパル
日本電産コパルの モーター(原動機)
日本電産コパルの ギヤードモーター
モーター
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70341994
品番
HG16-240-AA-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
6
減速比
240
取付方式
その他
種類
ギヤードモーター
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
60
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
55
定格電流(mA)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
起動電流(mA)
1300
定格トルク(mN・m)
49
許容トルク(mN・m)
58.8