CITY COMFORT 耐摩耗(86型)

(9件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 70342816 品番 WO 27×1 3/8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

従来品に比べ耐摩耗性が高く、耐屈曲性も向上。
デイリーユースのお客様に自信を持ってオススメするモデル。

用途
通勤、通学距離が往復5 〜6kmと短い場合
たまにしか乗らない、価格を抑えたい場合
ETRTO規格37-630 付属品リムテープ ブラック サイズ27×1-3/8 タイプW/O

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70342816
2022-05-07
用途:
パーツ交換
その他業種

リムテープが細いので注意が必要 ビードがリムにきちんと収まらずに嵌め直しをした リムテープ、タイヤ、チューブがセットになっていて、価格も品質に対してリーズナブルなので使いやすい

2人が参考にしています
対象商品:
70342807
2019-12-03
用途:
Panaの26インチ電チャリ用
卸売・小売業

チューブ、リムバンド付きペアで安かったので購入したが、後輪だけでも26×1 1/2を履かせても良かったかも・・・

1人が参考にしています
対象商品:
70342807
2019-10-26
用途:
自転車メンテ

信頼できるIRC。コストパフォーマンス抜群。「COMFORT」のとおり、乗り心地も良好。

1人が参考にしています
対象商品:
70342816
2019-07-18
用途:
通常タイヤ交換

IRCメーカーのタイヤは信頼できるので安心・安全です。

対象商品:
70342816
2019-04-11
用途:
タイヤ交換
サービス業

タイヤ、チューブ、リムフラップ?付きでコノ品質は良すぎる。

対象商品:
70342798
2018-10-23
用途:
自転車走行
その他業種

以前についていたタイヤに比べ、乗り心地が良いです。息子や嫁の自転車も交換してあげようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70342816
2018-05-26
用途:
通学自転車後輪

月600kmでIRC足楽81型が一年で磨耗したのでこちらを購入、取り外し見比べてみましたが、接地面の肉厚やビート部分に違いがわかりませんでした、コンパウンドが違うんでしょうか2本セット1.20mm厚のプレミアムチューブ、リムテープ付きでこちらの方がお得だと思います、1年後、レビューしたいと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
70342807
2018-03-05
用途:
部品交換に使用した
自動車・二輪車・自転車関連業

既存部品が摩耗したため当該部品に交換した、特になし

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする