収納 リプリーブ ダストボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70353835 品番7254-72BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

再生ポリエステル繊維Repreve(リプリーブ)を使用
傷や汚れに強い防水素材を使用
Repreveは、使用済みのペットボトルなどのリサイクル素材から作られたリサイクル繊維のブランドであり、持続可能な衣類品やその他の製品の製造に使用されます。
Repreveによってこれまで370億本以上のペットボトルがリサイクルされています。
ヘッドレストに固定できるフタ付きゴミ箱
容量6.6L

用途OPTIMA バッテリーの充電 ブラック 材質(本体)【表地】再生ポリエステル・ポリエステル【中地】ポリエステル・ポリ塩化ビニル 質量(g)単品:560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×300
注意
※運転の妨げになる場所、安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※事故防止のため、運転中には本品の設置をしないでください。
※本品は完全防水ではありません。濡れたものを入れた場合は、必ず溜まった水分を取り除き、完全に乾かしてください。濡れたままですとカビ等の原因になります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする