レーザーマーカー付き放射温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70382395 品番IR-212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多機能&コンパクトな放射温度計
-50 〜 +580 ℃の表面温度測定
測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き
高温/低温のアラーム設定が可能
PSC適合製品
環境(製品周辺)温度を表示

用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。 付属品取扱説明書 質量(g)約126(電池含まず) 電源単3形乾電池×2本(別売り) 測定範囲(℃)放射温度:-50〜+580℃、環境温度:0〜+50℃ 測定精度放射温度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0〜+580℃)、±4℃(-50〜0℃)、環境温度:±1.5℃(0〜+40℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85 センサー放射温度:赤外線センサー、環境温度:サーミスタ(内蔵) 分解能放射温度:0.1℃、環境温度:0.1℃ 測定波長(μm)8〜14 サンプリング約1回/秒 使用温湿度範囲0〜+50℃、10〜95%RH(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約25秒 電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時) 放射率設定0.10〜1.00(0.01ステップで可変) 比率DS比(距離対領域)13:1 ※参考値 RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー出力:MAX=1mW、630〜670nm、クラス2
関連資料:(1.19MB)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※電池は別売りです。ご使用の際は市販の単3形乾電池(2個)を別途お買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70382395 IR-212 70314389 IR-212 レーザーマーカー付き放射温度計 カスタム レーザーマーカー付き放射温度計 カスタム 1個 6,498 税込7,148 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする