DS-LD95CG-W/RA93 LEDデスクスライト 調光機能付き オーム電機 70435628 DS-LD95CG-W/RA93 LEDデスクスライト 調光機能付き オーム電機 70435628 DS-LD95CG-W/RA93 LEDデスクスライト 調光機能付き オーム電機 70435628 DS-LD95CG-W/RA93 LEDデスクスライト 調光機能付き オーム電機 70435628

LEDデスクスライト 調光機能付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70435628 品番DS-LD95CG-W/RA93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

10%〜100%の無段階調光機能付き。
学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。
ON/OFFタッチ式スイッチ。
サービスコンセント(最大500Wまで)付き。
優しい明りで学習や読書に。
まぶしさ・照射面の反射を軽減。
ちらつかないLED。

付属品保証書付取扱説明書・取り付けネジ 消費電力(W)約10.5 スイッチON/OFFスイッチ 定格AC100V(50/60Hz) 長さ(cm)33(セード) 全光束(Lm)約900(100%点灯時) 本体質量(kg)約1.75 平均演色評価数(Ra)93 電源コード(m)約1.8 寸法(cm)台座:22×16 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約85.7 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アーム長さ(cm)46 調光方式無段階調光(10%〜100%) 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70435628
2023-04-28
用途:
パソコンの操作
教育・研究機関

注文してすぐに届きました。
台座もしっかりしていて申し分ないです。
明るさも十分で40%ほどで使っています。
コンセントがついているのは便利です。
スマホの充電に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする