オカトー
オカトーの キッチン・調理用品
オカトーの キッチンマット
マーレインテリアマット45×120 ナチュラルチェック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70459876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ナチュラル&ベーシックなデザインはどんなお部屋にも馴染みやすい
材質
パイル部:ポリエステル100%
寸法(mm)
450×1200×7
色
グレー
質量(g)
585