オカトー
オカトーの 自動車用収納用品
オカトーの 車用ゴミ箱
matka 2WAYダストボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70459955
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
吊ったり、置いたりして使える2WAYダストボックス。
材質
ポリエステル(内側/PVCコーティング)
色
ベージュ
高さ(mm)
200
質量(g)
750
容量(L)
3.5
横(mm)
240