画像準備中

ロビーチェアー(背なし)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1台) 注文コード 70502269 品番 EA956XE-118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,320
販売価格(税別)
81,200

商品は完成品です。

材質脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(メラミン焼付塗装) クッション:ウレタンフォーム 質量(kg)20.5 グリーン 耐荷重(kg)300 張地ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) 座高(mm)410 サイズ(mm)1650(W)×580(D)×410(H) 脚幅(mm)1650 グリーンマーク認定
注意
※画像はEA956XE-111です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする