ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの ホース
ヤマトエンジニアリングの 樹脂ホース
スリーブガードカプラー付PVCホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70526207
品番
TAC65-20B
参考基準価格(税別)
¥6,762
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
材質
塩化ビニール
色
ピンク
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
カップリング
BLK22SA-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)
特性
柔軟性/滑り