C-6253 レンジで美味しいおだし パール金属 70542438 C-6253 レンジで美味しいおだし パール金属 70542438 C-6253 レンジで美味しいおだし パール金属 70542438 C-6253 レンジで美味しいおだし パール金属 70542438

レンジで美味しいおだし

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70542438 品番C-6253
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鰹節、昆布、煮干し、美味しい料理の味の要、うま味の豊かな「だし」を電子レンジで簡単に。
そこが外せるのでお手入れラクラク。
高密度メッシュなので澄んだダシがひけます。
注ぎ易い注ぎ口。目盛付。

使用方法
(1)4cm角に切った昆布をこし網に入れます。
(2)その上に、鰹節を入れます。
(3)水を入れた容器にこし網をセットします。
(4)電子レンジで加熱します。
(5)加熱後、電子レンジから取り出します。
(6)こし網を引き上げ、45度回転させてセットし、雫を落として、できあがり。
セット内容フタ、こし網、容器 質量(g)141 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70542438
2021-10-31
用途:
出汁取り
もみ家 様

こんぶ、いりこ、干し椎茸、鰹節で出汁を取るのですが、コクが出ないので
材料を水出しして、できたら2時間ぐらいして、レンジでチンするとすごくコクが出る

対象商品:
70542438
2021-07-07
用途:
毎朝の朝食で!
教育・研究機関

鍋でやると面倒ですが材料を入れチンするだけで美味しいお出汁がとれ顆粒とは味が変わり美味しいです。洗うのも簡単で大変便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする