51649 セーフティシューズ(男女兼用) 51649 TULTEX(タルテックス) 70582347

51649 セーフティシューズ(男女兼用) 51649 TULTEX(タルテックス) 70582347
51649 セーフティシューズ(男女兼用) 51649 TULTEX(タルテックス) 70582347

セーフティシューズ(男女兼用) 51649

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
色レッド
内容量1足注文コード70582347品番51649
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

表面凹凸メッシュ使いのスポーティーなデザイン!
約280gの超軽量モデルです。(26cm/片足)。
EVA素材のクッション性とコストパフォーマンスを実現。
高級感のある独自のメッシュ生地を採用。
運送業、倉庫作業などの軽作業に幅広く使用できます。
女性サイズ対応のサイズ展開。

サイズ(cm)
23.5
足幅
EEE
色
レッド
形状
ローカット
材質(甲被)
ナイロンメッシュ+合成皮革
機能
軽量、クッション性
材質(底部)
EVA+合成ゴム
材質(先芯)
樹脂先芯
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56609394
2026-05-02
用途: 製造での立ち仕事
製造業

大きさは圧迫感無く少し大きめといった感じです。底のクッションも薄めなのでインソールを新たに入れて使っています。入れた後は足裏も快適で元々軽いつくりなので動きやすいです。後は耐久性次第です。

対象商品 : 70582487
2025-11-21
用途: 二足目
製造業

サイズ27で、通常の靴よりも気持ち大きめでしたが、こちらが一番履きやすかったですね。一度、別メーカにに変更して小指にマメができました。
あくまで軽作業など簡易的な安全靴になります。ふみ抜きの防止はありませんので注意してください。

1人が参考にしています
2025-11-02
用途: 作業場での機械のメンテナンス

軽くて履きやすいし通気性もよく足が蒸れにくい。滑りにくく長時間履いても疲れない。

2025-11-07
用途: 工場内用
カティモン株式会社 様(製造業)

窮屈感がなく、履きやすいです。
あまり長持ちはしませんが、リーズナブルでオシャレな割に色も落ち着いているので、リピートしています。

対象商品 : 56609428
2025-10-06
用途: 建設現場で、左官工事作業
建設業・工事業

とにかく軽くて、多少ゆるく履いても、足に付いてくるのがいいです。
耐久性は、少し短かく靴底も減りやすいですが
お値段以上です。

2025-04-26
用途: 倉庫内の軽作業に
卸売・小売業

特に会社から安全靴の着用を求められていないのですが
今までの職場の延長で自主的に履いているので、あまり高価なものは購入したくありません。
なので、こういったセールは本当に助かります。
こちらの靴は、デザインも良く履き心地も良いのでお勧めできると思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 70582408
2024-08-06
用途: 機械の製造

別の店で購入して良かったのでリピート。モノタロウだとカモ柄が無いのかなと思ったら別のとこにあるんですね。次はカモ柄をまた買います。
耐久性が無いってカモ柄の方に書かれてるけど割と丈夫だと思います。体重が重いとソールに負担がかかるのかな。当方小柄なので。
これくらい安くて軽くて普段使いも出来るシューズはほんと貴重。

対象商品 : 56609394
2024-06-08
用途: 梱包作業

見た目も格好よいので気分もアガル
軽くて楽ちんです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする