サンワサプライ
サンワサプライの 環境測定(自然環境/安全環境)
サンワサプライの 温度計・温湿度計
サンワサプライの 温度計
スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70596585
品番
CR-TMSTN1
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
PSC-TMCMS1の取付ができる専用スタンドです。本体の角度調整ができます。下向きに7°、上向きに45°。消毒液台が標準装備です。取付け位置の変更が可能です。
仕様
出荷形態:組立出荷
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
直径300×H1250
質量(kg)
4.6
色
シルバー
梱包内容
1個口/1300×345×345mm・6kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません