曜日別特売
USB-CVLAN1BKN USB変換アダプタ サンワサプライ 70599263

USB-CVLAN1BKN USB変換アダプタ サンワサプライ 70599263
USB-CVLAN1BKN USB変換アダプタ サンワサプライ 70599263
USB-CVLAN1BKN USB変換アダプタ サンワサプライ 70599263
USB-CVLAN1BKN USB変換アダプタ サンワサプライ 70599263

USB変換アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード70599263品番USB-CVLAN1BKN
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

色
ブラック
付属品
取扱説明書
仕様
LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
規格
USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート数
1ポート(合計)
消費電力(W)
1
電源
バスパワー
ケーブル長(m)
0.9
使用温度(℃)
0~40
対応OS
Windows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
消費電力
1W
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)
電源電圧(V)
5
消費電流(mA)
200
動作環境
使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで
保管温度(℃)
-20~60
消費電流
200mA
アクセス方式
CSMA/CD
使用湿度(%RH)
0~80
対応プロトコル
IPv4、IPv6
オス形状
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
RJ-45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70599279
2023-06-20
用途: ノートパソコンに使ってます
名南電機興業株式会社 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

ノートパソコンのLANケーブルの差し込み口が不具合だったので購入しました。USBの差し込み口にさして、そこからLANケーブルをつなぎました。使いやすく、見た目もすっきりです。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする