赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 測定範囲(℃)-20〜+1500 特性耐衝撃 注文コード70607697 品番FLIR E95(24)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,499,000
この商品は測定範囲・特性・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
付属品カメラ本体/ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)/バッテリー×2/バッテリー充電器/キャリングケース/レンズキャップ/取扱説明DVD/SDカード/ハンドストラップブラケット×2/レンズキャップストラップ/ケーブル×3(USB2.0A/Type-C 1m・USB Type-C/HDMIアダプタ・USB Type-C/USB Type-C 1m)/ネジ×1/トルクスレンチ×1/前面保護カバー/前面保護カバー用留め具/ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用) 仕様【感度波長域】7.5〜14μm、【レンズの認識】自動(Auto Cal TM)、【プログラムボタン】1、【カラーパレット】アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、【UltraMax(R)】○( FLIR Tools+にて画像統合処理)、【スポット/ボックス(Max/Min)】3 / 3、【測定プリセット】測定なし スポット(センター/ホット/コールド)×2 寸法(mm)278.4×116.1×113.1 質量(kg)1 測定範囲(℃)-20〜+1500 精度±2℃または±2% 検出器非冷却マイクロボロメーター ディスプレイ液晶:4インチ/640×480 IPS液晶 Dragontrail(R)ガラス、自動画面回転 解像度熱画像:464×348 バッテリー容量(Ah)5.7 保証期間カメラ本体:2年、赤外線素子:10年 視野角24°/0.90mrad(瞬時視野角(IFOV)) 計測内容(面積/距離) 〇 温度分解能(℃)(NETD)標準/0.04@30℃ モード【画像】赤外線、可視、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、ピクチャー・イン・ピクチャー フォーカス連続・レーザー距離計付1ショットオートフォーカス(LDM)・手動 対応フォーマット【静止画】JPEG(温度データ付)、SDカード、【温度情報付動画】保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)、【温度情報無動画】保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC、【通信インターフェース】PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USB Type-C 動作温度(℃)-15〜50 保管温度(℃)-40〜70 デジタルズーム1〜4×連続 特性耐衝撃 バッテリー稼動時間2.5時間(@25℃) リチウムイオン電池 フレームレートカメラ:30Hz アラーム上限・下限・区間・断熱・結露・音声・スクリーニング 最短撮像距離(MSX(R)時)24°15cm(50cm)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70607697 FLIR E95(24) 70607645 FLIR E96(24) 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ) 1式 1,998,000 税込2,197,800 同メーカーの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70607618
2025-05-21
用途:
機器メンテナンス
その他業種

使い勝手も良く、凄く満足しています。
まだ色々と使いこなせていないので、
どんどん活用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする