ホシモト
ホシモトの ねじ
ホシモトの つまみねじ
SUS製ローレットビス(マイナス頭)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70721508
品番
SK-2-10
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ナイロンワッシャー付
ねじ径M
4
ねじ長さ(mm)
10
全長L1(mm)
28
寸法L1(mm)
28
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
8
寸法L4(mm)
10
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
3
寸法M(mm)
4
質量(g)
8.9
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応