用途ATミッション用
適合【主な油種】(車両メーカーアプルーバル取得)Dexron VI、Ford Mercon LV、(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB 236.12/236.14、BMW 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397/83 22 2 355 599/M-1375.4、Volkswagen Audi G 055 005/G 055 540/G 060 162、Fiat 9.55550-AV5、Land Rover TYK 500050、Toyota WS、Nissan AT-Matic S Fluid、Honda ATF 3.1/DW-1、Mitsubishi Dia Queen ATF-PA、Mazda ATF FZ、Hyundai SP-IV、JWS 3324 (Aisin Warner)、Aisin Warner AW-1
種類ATFオイル
容量(L)5
液色茶色
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量5000mL
ベースオイル化学合成
危険物の性状非水溶性