曜日別特売
110E1-2-PSL-3L/DC24V 空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ 70828923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気作動弁110-4Aシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ポート数2ポート応答時間25ms以下注文コード70828923品番110E1-2-PSL-3L/DC24V
参考基準価格(税別)¥8,590販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)●サブベース:サブベースなし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間25ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする