曜日別特売
126E1-21/DC24V 電磁弁丸形126シリーズ コガネイ 70829395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁弁丸形126シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)注文コード70829395品番126E1-21/DC24V
参考基準価格(税別)¥7,840販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。

用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.5保証耐圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)給油不要ポート数2ポート質量(kg)0.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)4電圧(V)DC24結線方式グロメット応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03ポートの種類シングルソレノイドシリーズ126シリーズ仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする