300-4A2-70 空気作動弁300-4Aシリーズ コガネイ 70831005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気作動弁300-4Aシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個配管接続口径Rc1/4仕様●弁機能:ダブルパイロット注文コード70831005品番300-4A2-70
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0取付方向自由ポジション2ポジション仕様●弁機能:ダブルパイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする