コンセントボックス フラット型角1型アルミプレートボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70972356 品番NE31609【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9987,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質(プレート)アルミ 用途ビルトインタイプ用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様はさみ込み固定仕様 種別フラット型角T型 取付高(mm)(床仕上げ)72以上 開口寸法(mm)110(±2)×142(±2) パネル厚さt(mm)25〜45(タイルカーペット含む)
注意
※必ずコンセントボックスと必要数の器具ブロックをセットでご発注ください。このインナーコンセントボックスはフロアパネルをはさみ込んで固定するか、またはフロアパネルに直接ネジで固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする