カメラ三脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70984089 品番EA759EX-42E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,645
販売価格(税別)
6,950

対応スマートフォンサイズ:幅56〜85mm、厚み10mm以内。専用ケース、スマートフォンホルダー付。手軽さと軽量さが魅力のテーブル三脚。カメラはもちろんいつものスマホでも撮影を楽しめます。カメラだけでなく、付属ホルダーにより使い慣れたスマートフォンでも撮影できます。家族のイベントや友達との写真・動画等、気軽にワンランク上の撮影を楽しめます。スマートフォンを挟むだけの簡単取り付け。単体でもスタンドとして使え、縦置き・横置きが可能。三脚ネジ穴は底面と背面にあります。カメラの上下・左右を独立して操作できるシンプルな雲台を装備。ハンドル棒を固定ツマミに変更し、徹底した軽量化を図っています。ステーにあるフル開脚ボタンを押すと、ローポジション撮影が可能です。小さな花の接写などに便利です。マクロ撮影に特化した超ミニサイズ。カメラバッグやアウトドアリュックなどに入れておいても邪魔になりません。脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな人でも安心して使えます。角型のEXパイプは、ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし、従来のCXパイプより伸縮比を高めた新脚材です。専用の三脚ケースが付属しています。薄手の巾着型なので、使わないときは小さくたためます。

仕様●EVスライド量:57●三段開脚:不可 (二段開脚)●石突:ゴム石突●脚パイプ:EXパイプ●雲台(分):一体型 (離不可)●水準器:無し 質量(g)428 段数2 全高(mm)(EV無し)360 耐荷重(kg)1.5 (脚最大荷重:2) 方式EV方式:手動式 最低高さ(mm)190 縮長(mm)255 ロック脚ロック:レバーロック式 主材質アルミ 取付ねじサイズUNC1/4” 最大荷重(kg)脚:2 脚径(mm)17 伸長(mm)417
注意
※この商品は雲台の取り外しはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする