曜日別特売
DZ186 愛煙缶Premium カーボン調 カーメイト 71144834

 

DZ186 愛煙缶Premium カーボン調 カーメイト 71144834
DZ186 愛煙缶Premium カーボン調 カーメイト 71144834
DZ186 愛煙缶Premium カーボン調 カーメイト 71144834

愛煙缶Premium カーボン調

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード71144834品番DZ186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使いやすさにこだわった機能が満載のプレミアム灰皿。
片手で操作できるワンプッシュオープン。
高輝度ブルーLED採用。
ソーラー電源採用で電池交換不要。
もみ消しやすい大型火消面。
オートクリーニング構造で灰詰まり防止。
本体水洗いOK。
灰捨てが楽な大開口部。

ブラック寸法(mm)120×79×89質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75085902
2018-08-31
用途: 車で喫煙
個人のお客様

一部カーボン柄の内装に丁度マッチして即注文しました。
ワンタッチの蓋もある程度しっかりしてそうなので安心してます。

対象商品 : 75085911
2015-04-01
用途: 運転中の喫煙

容量たっぷりで、もみ消しやすく使いやすい。
外観はOKフタを、開けた時が安っぽい。

対象商品 : 75085902
2014-08-19
用途: 自家用車向け

カーボン調、光沢ブラックの質感が上質で良い。
消火のしやすさ、洗いやすさなど使い勝手も良い。
高さがもう少し低いと安定感が出ると思うのでショートタイプもあると良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする