オカ
オカの キッチン・調理用品
オカの キッチンマット
拭いてお手入れするキッチンマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(cm)
約45×240
注文コード
71162167
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
寸法
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ササッとキレイ、汚れてもすぐ拭ける
汚れや水をはじくので、拭くだけでキレイにでき、洗濯の必要がありません。もっちりクッションなので踏み心地がよく、足腰の負担を減らしてくれます。
材質
塩化ビニル樹脂
色
イエロー
寸法(cm)
約45×240
厚さ(cm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応