使用温度範囲(℃)0〜50
電源アルカリ単4乾電池2本
測定範囲(℃)-40〜300
表示反射型LCD表示 3桁
表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃
材質(ケース)ABS樹脂
精度(℃)±1℃±1digit
通信方式Bluetoothバージョン4.1or later
測定距離(mm)500
精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30〜0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digit
レーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2)
オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ
電池寿命連続使用で約10時間
保存温度範囲(℃)-20〜55
測定位置確認レーザビームにて中心点を指示
測定径(Φmm)45
放射率設定内部スイッチにて0.8〜1.0の間で可変(0.05ステップ)
特性防水
応答性1秒(90%応答)
伝送プロトコル専用UUID
使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)