AX-241K-01-1-TC1-ASP 静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ 安立計器 71229559

※寸法図

静止表面用温度センサ 接触サポートタイプ AXシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
熱電対タイプK
使用温度範囲(℃)-50~800
パイプ形状ストレート
内容量1本注文コード71229559品番AX-241K-01-1-TC1-ASP
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

AXシリーズは±4°の接触サポート機能"によりセンサの感温部が被測定物に追従・密着する温度センサです
接触サポート機能は、ヘッド部分が全方向に傾斜することで、測定時の手ぶれに対し、被測定物とセンサの密着を維持
正しい温度計測をバックアップし、生産の効率化を図ります

用途
樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~800許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1.5秒耐久性7.5万回以上ヘッド径(Φmm)15材質(ガード/接触板)ステンレスガード/高温用、(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタールパイプ形状ストレート向き(接触板)平行熱電対タイプKパイプ長(mm)100仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする