用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
使用温度範囲(℃)-50~500許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1.5秒耐久性7.5万回以上ヘッド径(Φmm)15材質(ガード/接触板)ステンレスガード/標準用、(パイプ)ステンレス/SUS316、(グリップ)ポリアセタールパイプ形状45°向き(接触板)平行熱電対タイプEパイプ長(mm)100仕様グリップの有無:有コード長さ(m)1コード径(Φmm)4被覆材シリコン耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ