用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
校正証明書付き使用温度範囲(℃)-50~800許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒耐久性800℃にて6万回以上ヘッド径(Φmm)15(カット)ヘッド仕様高温タイプパイプ形状ストレート熱電対タイプEパイプ長(mm)100仕様グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8被覆材ポリウレタン耐熱温度(℃)110プラグ形状標準プラグ温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)材質ヘッド材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール