曜日別特売
S-311K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】 高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器 71230898

※寸法図

高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本仕様グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図温度(℃)100、200、300(校正温度ポイント)耐熱温度(℃)110注文コード71230898品番S-311K-01-1-TPC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。

用途
半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
校正証明書付き使用温度範囲(℃)-50~300許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒耐久性300℃にて10万回以上ヘッド径(Φmm)10ヘッド仕様低温タイプパイプ形状ストレート熱電対タイプKパイプ長(mm)100仕様グリップの有無:有、【書類内容】検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8被覆材ポリウレタン耐熱温度(℃)110プラグ形状標準プラグ温度(℃)100、200、300(校正温度ポイント)材質ヘッド材質/液晶ポリマー、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、接触板材質/インコネル厚み100μm、グリップ材質/ポリアセタール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする