※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
使用温度範囲(℃)
300〜1100
注文コード
71231099
品番
HHT-51K-10-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
使用温度範囲
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサで、800℃以上の温度を計測することができます
用途
スラブ(鉄鋼)の表面温度の測定等
材質
ガード材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
300〜1100
コード長さ(m)
1
コード径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
240
許容差
±3.8℃(500℃における)
応答速度
5秒
熱電対
Kタイプ
耐久性
800℃にて6万回以上
パイプ長(mm)
1000
プラグ形状
標準プラグ
パイプ形状
ストレート
被覆材
シリコン