※寸法図

耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用温度範囲(℃)-50〜800 注文コード71231169 品番HHT-42K-10-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥106,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は使用温度範囲など12種類から選べます 他の種類を見る

HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサで、800℃以上の温度を計測することができます

用途スラブ(鉄鋼)の表面温度の測定等 仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図 材質ガード材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-50〜800 温度(℃)300、500(校正温度ポイント) コード長さ(m)1 コード径(Φmm)4 耐熱温度(℃)240 許容差±3.8℃(500℃における) 応答速度4秒 熱電対Kタイプ 耐久性800℃にて6万回以上 パイプ長(mm)1000 プラグ形状標準プラグ パイプ形状45° 被覆材シリコン 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする