用途スラブ(鉄鋼)の表面温度の測定等仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図材質ガード材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)300~1100温度(℃)300、500(校正温度ポイント)コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±3.8℃(500℃における)応答速度5秒熱電対Kタイプ耐久性800℃にて6万回以上パイプ長(mm)1000プラグ形状標準プラグパイプ形状45°被覆材シリコン校正証明書付き