用途スラブ(鉄鋼)の表面温度の測定等
仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図
材質ガード材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-50〜800
温度(℃)300、500(校正温度ポイント)
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
許容差±3.8℃(500℃における)
応答速度4秒
熱電対Kタイプ
耐久性800℃にて6万回以上
パイプ長(mm)1000
プラグ形状標準プラグ
パイプ形状90°
被覆材シリコン
校正証明書付き