HHT-53K-10-TC1-ASP【ISO書類一式付き】 耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ 安立計器 71231196

※寸法図

耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1本使用温度範囲(℃)300~1100注文コード71231196品番HHT-53K-10-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
参考基準価格(税別)¥114,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサで、800℃以上の温度を計測することができます

用途スラブ(鉄鋼)の表面温度の測定等仕様【書類内容】検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図材質ガード材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール使用温度範囲(℃)300~1100温度(℃)300、500(校正温度ポイント)コード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±3.8℃(500℃における)応答速度5秒熱電対Kタイプ耐久性800℃にて6万回以上パイプ長(mm)1000プラグ形状標準プラグパイプ形状90°被覆材シリコン校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする