※寸法図
安立計器
安立計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
安立計器の 温度計・温湿度計
安立計器の 温度計・温湿度計その他関連用品
微小表面用(差込形)温度センサ Model 343
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
熱電対
Kタイプ
注文コード
71231555
品番
343K-TC1-ASP
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
熱電対
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途
ICパッケージの温度分布測定等
プリント基板の表面温度測定等
冷却器フィンの表面温度測定
その他、電子部品の表面温度測定
材質
ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-50〜250
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0〜200℃における)
応答速度
0.5秒
熱電対
Kタイプ
耐久性
1万回以上
プラグ形状
標準プラグ
パイプ形状
30°