三脚 (携帯バッグ付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71338779 品番EA987FE-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,830
販売価格(税別)
55,300

ヘッド、パイプ(1250mm)×6本、ベース3個、連結金具、脚部締結用ロープ、携帯用バッグのセット。パイプは連結金具で2本連結して使用します(連結時全長2500mm)。ヘッド+パイプ3本、パイプ1本+べース1個(×3本分)はそれぞれ固定された状態で梱包されています。

材質スチール 質量(kg)25 使用荷重(t)1 脚寸法(mm)(パイプサイズ)Φ42.7×1250
注意
※チェーンブロックの付属はありません。
※パイプはホームセンターに売っているものなどでも代用可能です。ただし以下の2点はご注意ください。・パイプの孔加工はお客様自身でお願いします。・使用荷重の保証はなくなります。お客様の判断でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする