エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの 一脚/三脚
エスコの 三脚
三脚ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71338788
品番
EA987FE-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,810
販売価格(税別)
¥
17,100
バスケットに入れる
ヘッドのみです。単管パイプ又は丸太を3本ご用意下さい。スパナ1丁で3脚が簡単に組めます。接地角が自由自在なので、傾斜面でも利用可能です。組立に13mmのスパナが必要です。
付属品
ボルトM8×40mm、丸ワッシャ、スプリングワッシャ、ナット(数量各6)
材質
スチール
質量(kg)
4.2
使用荷重(t)
1
リング内径(Φmm)
約40 (実寸)
適合パイプ径(Φmm)
42〜78
リング線径(Φmm)
約16(実寸)