三脚ベース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード71338797 品番EA987FE-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,834
販売価格(税別)
8,940

ベースのみです(3個1組)。単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも3脚ベースをご利用下さい。Φ48.6単管パイプを差し込んで、付属の6角レンチで締め付けるだけで完成です。

材質スチール 寸法(mm)120×90×70(H)(1個/実寸) 質量(kg)2 使用荷重(t)1 適合パイプ径(Φmm)48.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする