防水形大型液晶中心温度計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71371338 品番 AD-5629
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

◆防水形大型液晶中心温度計
◆文字高11.5mmで見やすい大画面表示
◆固形物も液体も刺して測定可能
◆付属のシースホルダに開いている穴にセンサーを通して測定することも可能
◆防水性能IPX7で本体の水洗いが可能
◆上限値・下限値を設定し、アラーム(約60dB)でお知らせ
◆0℃でのキャリブレーションが可能。測定値にばらつきがある時の調整や定期的な点検に
◆ホールド機能で手元で測定値の確認が可能
◆最大値/最小値メモリ機能付き

用途料理中の加熱温度管理や赤ちゃんのミルクの適温管理に 付属品電池(モニタ用)、シースホルダ、取扱説明書 仕様【表示更新間隔】約1秒毎、【電源/電池寿命】CR2032形リチウム電池1個 / 約1年(1日3時間使用した場合) 材質ABS、ボタン:ゴム、LCDパネル:アクリル、シース:SUS304 寸法(mm)【シース部】Φ2.8×L約120、先端部Φ2.2×L20 質量(g)約36(電池およびシースホルダ含む) 測定範囲(℃)-20.0〜230.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×16×204 応答時間(秒)4.7(63.2%)、9.0(90%) ブザー音アラーム:約60dB/10cm オートパワーオフ10分 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水) 測定精度(℃)±1.0(10.0〜100.0℃)、±1.5(100.1〜200.0℃)、±2.0(-20.0〜9.9℃、200.1〜230.0℃) 最小表示(℃)0.1
取扱説明書:(0.67MB)
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする