ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの キッチン・調理用品
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用 ポリ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
71689856
品番
GL42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
中身が見えにくい黒色ゴミ袋。病院や施設など業務用に使いやすい大容量サイズです。
用途
ごみ袋・サニタリー袋などに
材質
低密度ポリエチレン
寸法(mm)
約650×800
色
黒
容量(L)
45