CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 椅子
CONDOR(山崎産業)の ロビーチェア・ベンチ
ベンチYB-175L-PE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71714916
品番
YB-175L-PE
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
くつろぎ空間を演出するラタン調ベンチ
独立座面タイプのためパーソナルスペースが確保でき、隣の人を気にせず座ることができます。
用途
屋内・屋外用
仕様
お客様組立式
種別
3人掛け
材質
座部:PE、フレーム:アルミ粉体塗装
幅(mm)
1480
質量(kg)
14
色
ブラック
高さ(mm)
455
奥行(mm)
485
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません