15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71725581 品番JN-MD-IPS156F3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

15.6インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。約700gの軽量設計と最薄部14mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。さまざまな環境でも、手軽にマルチディスプレイ環境を構築可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディスプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子からの電源供給が必要になります。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減、目の負担を軽くします。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル/保証書/フェルトケース/USB-Cケーブル/miniHDMI to HDMI ケーブル/USB-A to USB-Cケーブル 幅(mm)【スタンド】115 質量(kg)0.7 サイズ15.6 使用温度範囲(℃)0〜50 表面処理非光沢 機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×362×14 コントラスト比1000:1 表示色1677万色/sRGB:65%/DCI-P3:47% 解像度1920×1080 視野角H:178°V:178° 応答速度20ms 入力端子USB-C×2、miniHDMI×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10〜14 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(FFS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする