代表画像

SMP242 AH9130 ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP タンガロイ 71733947 SMP242 AH9130 ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP タンガロイ 71733947

ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71733947 品番SMP242 AH9130
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
形状三角形穴付60° コーティングAH9130 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)24.2 寸法PL(mm)3.77 使用インサートネガティブタイプ 寸法LPR(mm)10.68 寸法SSC(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする