代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ドリル・フォース・マイスター用ドリルヘッド SMP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71733990
品番
SMP314 AH9130
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形穴付60°
コーティング
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
31.4
寸法PL(mm)
4.92
使用インサート
ネガティブタイプ
寸法LPR(mm)
13.55
寸法SSC(mm)
31